スプラッシュプレイマットミニ 100cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729198 品番27719
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

空気入れ不要のウォータープレイマットホースに接続してすぐ遊べる
空気入れ不要のウォータープレイマットです。手軽に噴水遊びができます。ホースと繋ぐだけの簡単設置です。ホースからの水圧でマットが膨らみます。水圧調整で水の高さを調整できる直径100cmのお手軽サイズ収納時はたたむとコンパクトに
材質:PVC。サイズ:250×300mm

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PVC 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)250×300
注意
※本品はプールではありません。内径約15mm のホースに対応しています。噴水をつくり続けるためには水を出し続ける必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする