ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
消費電力(W)30.6 (200V)
内容量1台注文コード02729217品番E60115/LSAN9
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
消費電力(W)
30.6 (200V)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.3 (200V)
光束(Lm)
3100
仕様
重耐塩仕様
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
公園・街路用照明
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ76.3×110
質量(kg)
5.3
色
ウォームグレイメタリック
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP43
比率
【上方光束比】0%
使用場所
屋外用
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
フロントワイド配光 / 前方向
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質(パネル)
【前面】アクリル(クリア)
調光機能
非調光形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする