- 消費電力(W)
- 53.3 (200V)
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 105 (200V)
- 光束(Lm)
- 5600
- 仕様
- 重耐塩仕様
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
- 種別
- 公園・街路用照明
- 寸法(mm)
- 【ポール挿入】Φ76.3×110
- 質量(kg)
- 5.3
- 色
- ウォームグレイメタリック
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 製法
- 【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 保護等級
- IP43
- 比率
- 【上方光束比】0%
- 使用場所
- 屋外用
- 耐風速(m/s)
- 60
- 入力電圧
- 100~240V対応
- 配光タイプ
- フロントワイド配光 / 前方向
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 材質(パネル)
- 【前面】アクリル(クリア)
- 調光機能
- 非調光形