ユニススティック ショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
光源色白色
色温度(K)4000
消費電力(W)9.7 (200V)
内容量1台注文コード02729357品番E50099/WSAN9
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
消費電力(W)
9.7 (200V)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.8 (200V)
光束(Lm)
600
仕様
重耐塩仕様
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
種別
公園・街路用照明
質量(kg)
5
色
ウォームグレイメタリック
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP43
支柱
アルミ押出材
比率
【光可能形上方光束比】0%
使用場所
屋外用
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全周配光 / 全方向
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質(パネル)
【前面】ポリカーボネート(透明)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする