画像準備中

鉄道模型制御セット 電池ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02729846 品番58404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000

キャッチコピー:思いのままに鉄道模型を走らせることができる!
商品説明:プログラミングで自動運転を実現します!

セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1 材質ポリカーボネート、PVC 形態1個梱包:化粧箱入 サイズ(mm)200×150×30
注意
※線路・車両・タブレットは付属しておりません。本商品はKATO製のNゲージ用線路に対応しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする