Aron(アロン化成)
ポリ杓 木柄付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
約2.7
約1.8
¥1,598
約2.7
¥1,598
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02730642
品番
32684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐熱、耐冷性に優れた樹脂製ひしゃく。
用途
水やり、肥料まきなどに使用する農作業の必需品。
容量(L)
約2.7
本体寸法(mm)
1400×190×180
本体質量(g)
698
材質
ヘッド部/ポリエチレン
柄長さ(mm)
約1050
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30