Aron(アロン化成)
ポリ杓 木柄付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
約3.6
注文コード
02730678
品番
32685
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
耐熱、耐冷性に優れた樹脂製ひしゃく。
用途
水やり、肥料まきなどに使用する農作業の必需品。
容量(L)
約3.6
本体寸法(mm)
1450×210×132
本体質量(g)
830
材質
ヘッド部/ポリエチレン
柄長さ(mm)
約1050
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30