SUN UP
頑丈なソフトバケツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
8
8
¥1,298
10
¥1,398
14
¥1,998
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02730809
品番
15430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
破損に強く頑丈なソフトバケツ。
タフな使い方もOK!
長く使える鉄製のつるを採用。
用途
様々な用途に使用可能なソフトバケツ!!(希釈や調合作業、また工事現場や左官作業時のバード使用にも便利です)。
タイプ
注ぎ口、内目盛り
容量(L)
8
本体質量(g)
425
本体寸法(cm)
直径(約)27.5(内寸) × 高さ(約)21(内寸)
材質(本体)
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
120
材質(取手)
鉄
耐寒温度(℃)
-20