曜日別特売
32683 ポリ杓 木柄付 Aron(アロン化成) 02730940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32683 ポリ杓 木柄付 Aron(アロン化成) 02730940
32683 ポリ杓 木柄付 Aron(アロン化成) 02730940
32683 ポリ杓 木柄付 Aron(アロン化成) 02730940

ポリ杓 木柄付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)約1.8
内容量1個注文コード02730940品番32683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

耐熱、耐冷性に優れた樹脂製ひしゃく。

用途
水やり、肥料まきなどに使用する農作業の必需品。
容量(L)
約1.8
本体寸法(mm)
1380×165×110
本体質量(g)
680
材質
ヘッド部/ポリエチレン
柄長さ(mm)
約1050
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする