曜日別特売
15431 頑丈なソフトバケツ SUN UP 02730967

15431 頑丈なソフトバケツ SUN UP 02730967
15431 頑丈なソフトバケツ SUN UP 02730967
15431 頑丈なソフトバケツ SUN UP 02730967
15431 頑丈なソフトバケツ SUN UP 02730967
15431 頑丈なソフトバケツ SUN UP 02730967

頑丈なソフトバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード02730967品番15431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

破損に強く頑丈なソフトバケツ。
タフな使い方もOK!
長く使える鉄製のつるを採用。

用途
様々な用途に使用可能なソフトバケツ!!(希釈や調合作業、また工事現場や左官作業時のバード使用にも便利です)。
タイプ
内目盛り
容量(L)
10
本体質量(g)
547
本体寸法(cm)
直径(約)29(内寸) × 高さ(約)21.5(内寸)
材質(本体)
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
120
材質(取手)
鉄
耐寒温度(℃)
-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする