曜日別特売
32686 (空柄) ポリ杓 アロン用 大五郎 02731062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32686 (空柄) ポリ杓 アロン用 大五郎 02731062
32686 (空柄) ポリ杓 アロン用 大五郎 02731062

(空柄) ポリ杓 アロン用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は本体質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
506
注文コード
02731062
品番
32686
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

ポリひしゃくの替え柄。

用途
鍬、鎌、ジョレンなどの交換用柄として。
適合
2.7/3.6
本体質量(g)
506
材質
ドリアン材
長さ(mm)
1200
本体寸法(mm)
1230×30×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする