大五郎
(空柄) ポリ杓 アロン用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
432
注文コード
02731141
品番
32690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ポリひしゃくの替え柄。
用途
鍬、鎌、ジョレンなどの交換用柄として。
適合
アロン化成ヒシャク1.8
本体質量(g)
432
材質
ドリアン材
長さ(mm)
1200
本体寸法(mm)
1230×30×30