※商品画像
クラチ
ダイヤピース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(10g)
色
レッド
使用方法
・透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(質量比)に対してダイヤピースを5~20混合して使用します。・ダイヤピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)・上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
注文コード
02740511
品番
No.501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・使用方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
使用方法
・透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(質量比)に対してダイヤピースを5~20混合して使用します。
・ダイヤピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)
・上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
用途
ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
色
レッド
危険物の類別
非危険物
粒径(mm)
約0.15
注意
※シルバー以外のカラーは耐候性、耐溶剤性がよくありません。※外部(屋外)での使用はできません(自動車・バイクなど)