18-0スープユニット

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02741728 品番16500-CHO
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥185,900
販売価格(税別)
169,000

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:380×365×H505mm●容量:10L●重量:12.0kg●コード番号:AL2901 アズワン品番67-6920-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする