SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SUGICO(スギコ)の 卓上備品・テーブルウェア
SUGICO(スギコ)の ピッチャー・ハンドポット
スギコ 18-8ロメオウォーターピッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02741807
品番
SH-5011
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ140×H173mm●板厚:1.0mm●容量:1.8L●コード番号:ST0732
アズワン品番
67-8128-87