用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の ラップ・消耗品・食品包材
用美(ヤマコー)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
用美(ヤマコー)の 水引・料理飾
ミニ黒竹垣根
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02742157
品番
25190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:約120×50×H50mm●カラー:黒●材質:竹●コード番号:AL6150
アズワン品番
67-8140-16