関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の キッチン・調理用品
関東プラスチック工業の キッチンラック・キッチン小物収納
関東プラスチック工業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
盃ラック KC-154シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:407×340×H72mm●内寸:63×63mm×30個●色:薄茶●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF1329
注文コード
02742769
品番
KC-154
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:407×340×H72mm●内寸:63×63mm×30個●色:薄茶●材質:ポリプロピレン●コード番号:AF1329
アズワン品番
67-6884-20