小林鉄工
レバーチャック(工作機械用)
YC-201A
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743391
品番
YC-201A
参考基準価格(税別)
¥146,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
3ツ爪
外爪付
スチール製で高精度のレバーチャックです。
小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。
ツガミ用アダプター付(微調整機構付)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
42(爪部を除く)
把握径(Φmm)
外径:18~38
外径(mm)
51