アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 料理保温機器/温蔵庫
BS ヒーター BSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743469
品番
BS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
温度調節ダイヤル付(常温〜93℃)。
仕様
●サイズ:350×210×H38mm●電源:単相100V●消費電力:100W●材質:本体/18-0ステンレス、天板/アルミニウム●コード番号:BH0004
アズワン品番
67-6920-71