アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 料理保温機器/温蔵庫
BS ヒーター BSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:350×210×H38mm●電源:単相100V●消費電力:250W●材質:本体/18-0ステンレス、天板/アルミニウム●コード番号:BH0005
注文コード
02743478
品番
BS-250
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥135,300
販売価格(税別)
¥
123,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
温度調節ダイヤル付(常温30〜120℃)。
仕様
●サイズ:350×210×H38mm●電源:単相100V●消費電力:250W●材質:本体/18-0ステンレス、天板/アルミニウム●コード番号:BH0005
アズワン品番
67-6920-72