SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SUGICO(スギコ)の 卓上備品・テーブルウェア
SUGICO(スギコ)の ピッチャー・ハンドポット
スギコ 18-8蓋付ピッチャー SH-520シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ105×H143mm●板厚:0.7mm●容量:1L●コード番号:ST0730
注文コード
02746917
品番
SH-520-S
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ105×H143mm●板厚:0.7mm●容量:1L●コード番号:ST0730
アズワン品番
67-8128-85