DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ 正面取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02750015 品番EA940DN-70A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,960

直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)

仕様●メーカー:オムロン(omron)●型番:S8FS-G01512C●出力電圧:DC12V●出力容量:15W●入力電圧:100〜240V(DC80〜370V共用)●入出力接続:端子台●端子台タイプ:ねじ端子●効率:84% typ. (AC100V入力時)84% typ. (AC200V入力時)84% typ. (AC230V入力時)●入力電圧許容変動範囲:AC85〜264V (単相)DC80〜370V●周波数:50/60Hz (47〜450Hz)●入力電流:0.32A typ. (AC100V入力時)0.2A typ. (AC200V入力時)●リーク電流:0.5mA以下 (AC100V入力時)1mA以下 (AC200V入力時)●突入電流:14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)●出力電流:1.3A●リップルノイズ電圧:40mV(p-p)以下 AC100〜240V入力時●入力変動:0.5%以下●負荷変動:1%以下●周囲温度変動:0.05%/℃以下●起動時間:1000ms以下 (AC100V入力時)1000ms以下 (AC200V入力時)●出力保持時間:14ms typ. (AC100V入力時)70ms typ. (AC200V入力時)●過電流保護:有、自動復帰●過電圧保護:有、電断復帰●過熱保護:無●並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)●出力表示灯:有(色/緑)●リモートセンシングリモートコントロール:無●耐電圧:(入力端子一括)と(出力端子一括)間/ AC3kV 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間/ AC2kV 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間/ AC1kV 1min カットオフ電流20mA●絶縁抵抗:(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間/ 100MΩ以上 DC500V●耐振動:10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h●標高:3000m●使用周囲温度:-20〜70℃(0〜90%)●保存温度:-25〜75℃(0〜90%)●期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)●冷却方式:冷却ファン 無●質量:約250g●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ アズワン品番67-4722-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02750015 EA940DN-70A 66517702 S8FS-G01512C スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする