仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(443品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-59