DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード02750435品番AP940-0625A
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4514-91
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする