画像準備中

Power-SOL UPSドメインコントローラ Windows版 UPSネットワーク監視制御ソフトウェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード02750478 品番LC-PS-DC-230
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

分散したUPSとその負荷装置の一元管理を実現するために、複数のUPSグル-プをまとめ、UPSとUPSグル-プ内にある負荷装置の構成を、理論的なUPSドメインとして一括管理する。(管理対象DL3115/DL5107/DL5115/DL9126/DL9145)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:ライセンス証書のため●電気通信事業法備考:ライセンス証書のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):ライセンス証書のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4494-18
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする