画像準備中

UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systems

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード02752088 品番AP98275
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4492-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする