東京堂
フタ付きパンプキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02752902
品番
HW002400-020
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリエチレン
質量(kg)
0.1
色
ブラック
分類
ハロウィン
寸法(cm)
Φ10×10
内寸(cm)
Φ7×4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません