曜日別特売

パンプキンキャット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
ブラック
注文コード
02754487
品番
HW000380-020
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、発泡スチロール、プラスチック
質量(kg)
6.5
ブラック
分類
ハロウィン
寸法(cm)
8×8×9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする