曜日別特売
HW000196 ゴーストガーランド 東京堂 02755632

HW000196 ゴーストガーランド 東京堂 02755632
HW000196 ゴーストガーランド 東京堂 02755632
HW000196 ゴーストガーランド 東京堂 02755632

ゴーストガーランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02755632
品番
HW000196
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、フェルト、麻ひも、発砲スチロール
質量(kg)
0.06
長さ(cm)
180
分類
ハロウィン
寸法(cm)
【ゴースト】Φ10×9
寸法(Φcm)
【ボール】2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする