HW000201 きらきらハロウィンパーツ 東京堂 02756131

 

HW000201 きらきらハロウィンパーツ 東京堂 02756131
HW000201 きらきらハロウィンパーツ 東京堂 02756131
HW000201 きらきらハロウィンパーツ 東京堂 02756131
HW000201 きらきらハロウィンパーツ 東京堂 02756131

きらきらハロウィンパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1袋(12個)
注文コード
02756131
品番
HW000201
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2型×2色×各3個アソート
材質
木製、ポリエステル
質量(kg)
0.01
色
ミックス
寸法(cm)
2.5~4×3.5~4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする