南榮工業
南榮工業の 車庫・ガレージ
パイプ車庫 (ベース式)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オリーブドラブグリーン
対応
ワンボックスタイプ用
注文コード
02757031
品番
3256B型 OD (受注後生産品)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
色・対応
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様
前後幕付き/サイドオープン
色
オリーブドラブグリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
[入口]上:1830/下:3020×2080
材質(シート)
エステル帆布
対応
ワンボックスタイプ用
パイプ径(Φmm)
25.4
本数
アーチ8本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3200×5600×2500
設置方法
ベース式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません