8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380

使用例

8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380
8800-8122 LEDパンプキンランタン ストア・エキスプレス 02758380

LEDパンプキンランタン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1個
種別
L
注文コード
02758380
品番
8800-8122
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

光るカボチャで注目度アップ!中のLEDを点灯させると目や口が光ります。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売) 室内仕様
種別
L
質量(kg)
約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×23×30
材質
ポリエチレン
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする