曜日別特売
7892-780 エアーディスプレイ パンプキンピラミッド 大 ストア・エキスプレス 02759588

7892-780 エアーディスプレイ パンプキンピラミッド 大 ストア・エキスプレス 02759588
7892-780 エアーディスプレイ パンプキンピラミッド 大 ストア・エキスプレス 02759588

エアーディスプレイ パンプキンピラミッド 大

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02759588
品番
7892-780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

かぼちゃが3つ積み重なってピラミッド型のエアブロードールです。エントランスやお店の広い空間にぴったりで、存在感抜群です。大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。

用途
LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:7W 室内仕様
材質
ナイロン・ABS樹脂
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×70×180
収納時寸法(cm)
幅23×奥行11×高さ29
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥594/税込¥653
北海道地方数量1につき¥972/税込¥1,069
沖縄地方数量1につき¥1,512/税込¥1,663
離島数量1につき¥1,512/税込¥1,663

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする