mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792

 

mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792
mono106-nv セキュリティボックス TAIGASHOJI(大河商事) 02761792

セキュリティボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード02761792品番mono106-nv
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

大切なモノを本に隠して安全に保管!見た目&ダイヤルで2重に守るセキュリティボックスです。
見た目は完全に普通の辞書。本を開くと金庫が出現。
お金や印鑑など、大切なモノの保管に。
本棚に収納すれば、完全にカモフラージュ。
3桁のダイヤル錠付きで、鍵をなくす心配も無し。
本の中は丈夫なスチール製。中のものをしっかり保護。
小物がたくさん入るから、様々なアイテムの収納に。

用途
小物の保管
色
ネイビー
材質
紙/ABS/スチール
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×55×240
注意
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※サイズ内の荷物でも形状により収納できない場合がございます。
※パスワードを忘れた場合の解除に関する保証はできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする