セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB38LA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02762019 品番07BB38LA
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB38LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Ducati】Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、Multistrada S(19-21)、Multistrada(17-21)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)
適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】899 Panigale(14-15)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、Diavel 1260(22-23)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1200(14-21)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada V4(21-23)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Streetfighter V2(22-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport/S(20-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】F800R(15-18)、F900R(20-21)、F900XR(20-21)、R nineT(14-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250R/RS(19-21)、S1000XR(15-19)、【Triumph】Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger Explorer(16-17)
適合車種(リア):【Triumph】Rocket III GT/R(19-20)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする