画像準備中

セリエオロ ブレーキパッド CC 07081CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02762990 品番07081CC
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07081CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】ET 50 (85-90)、RS 50 (93-95)、RS 50 (96-99)、【KTM】Comet PL/TS/RLW/RS/RS4L(86-91)、GP50DXL/RS1(76-79)
適合車種(リア):【Aprilia】RS 50 (93-95)、Tuono 50(04-07)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする