メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB03LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso 650(95-00)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、【Ducati】Scrambler Sixty Two(16-20)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650ST Strada(97-01)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、【Husqvarna】701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、TR 650 Strada / Terra(13)、【KTM】450 Rally(11-17)、450 Rally(19)、640 LC4 Adventure(05-07)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11)
適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Biposto(07-08)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、PAUL SMART1000LE(05-08)、【BMW】F650GS(08-12)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F850GS Adventure(18-22)、F850GS(18-21)、HP2 Enduro(04-06)、【KTM】950 Adventure (LC8)(02-07)、990 Adventure R(10-12)
適合車種(リア):【Ducati】Biposto(07-08)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel 1260(22-23)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、Scrambler Sixty Two(16-20)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250R/RS(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、【Triumph】Rocket III(04-13)