商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02763638
品番07BB04LA
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB04LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】MX 125 (04-07)、MX 125 Supermoto(07)、RX 125 (97-99)、RX 125 Enduro(08-12)、RX 125 Supermotard(08-12)、SX 125 (08-13)、【BMW】G450X(08-10)、【Husqvarna】CR 125 (05-13)、CR 125 (96-04)、CR 250 (05)、CR 250 (96-04)、FC 250 (14-22)、FC 350 (14-22)、FC 450 (14-22)、FE 250 (14-21)、FE 450 (14-21)、FE 501 (14-23)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、TC 125 (14-22)、TC 250 (02-03)、TC 250 (04-22)、TC 300 (14-15)、TC 449 (11-13)、TC 450 (02-03)、TC 450 (04-10)、TC 510 (02-03)、TC 510 (04-10)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TC 85 (21-22)、TE 125 2T(14-16)、TE 125 4T(11-13)、TE 150 I 2T(20-23)、TE 250 2T(02-13)、TE 250 2T(14-18)、TE 250 4T(10-13)、TE 250 I 2T(20-23)、TE 300 (14-19)、TE 300 i(18-23)、TE 310 4T(10-13)、TE 350 (14-21)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 449 (11-13)、TE 450 (02-10)、TE 450 (14)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 511 (11-14)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TE 630 (10-13)、TE 630 (14)、TX 125 (17-19)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 300 (09-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 EXC Enduro(04-15)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 GS(92-97)、125 LC(99)、125 MX(92-93)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(04-22)、125 SX(96-03)、144 SX(07-08)、150 EXC TPI(20-21)、150 SX(09-22)、200 EXC Enduro(04-16)、200 EXC Enduro(99-03)、200 SX(03-04)、250 EXC Enduro 4T(04-06)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(04-08)、250 EXC Enduro(99-03)、250 EXC TPI(18-21)、250 EXC-F Enduro(07-19)、250 MX(92-93)、250 SX(03-22)、250 SX(96-02)、250 SX-F(06-22)、250 XC(06-14)、300 EXC Enduro(04-08)、300 EXC Enduro(99-03)、300 EXC TPI(18-21)、300 EXC(93-96)、300 MX(92)、300 XC(06-14)、350 EXC-F(11-21)、350 SX-F(11-22)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、400 EXC Racing(00-03)、400 EXC Racing(04-07)、400 LC4(93-02)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 EXC-F Racing(04-19)、450 SX-F(03-22)、450 XC-F(06-22)、500 EXC-F(12-21)、500 MX(92-93)、505 SX Racing(07-09)、505 XC-F(08-09)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 EXC Racing(03)、525 EXC Racing(04-06)、525 SX-F Racing(03)、525 SX-F Racing(04-06)、530 EXC Racing(08-11)、600 LC4 Six Days(92-92)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SXC(03-04)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、85 SX(19"/16"wheels)(21-22)、85 SX(21-22)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Ducati】Monster 695(07-12)、Monster S2R/ABS(05-07)、Multistrada 620(05-06)、【Triumph】Bonneville Bobber Black(18-19)、Speed Master 1200(18-19)、Tiger 800 XCA(18)、Tiger 800 XCx(18-20)、Tiger 800 XRT/XRx(18-18)、Tiger 800 XRX Low(18-20)
適合車種(リア):【Aprilia】RST 1000 Futura(01-03)、【Ducati】Desert X(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada S(19-21)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4(21-23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Multistrada(17-21)、【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1300GT(09-10)、R nineT Pure(17-21)、R nineT Racer(17-20)、R nineT Scrambler(16-21)、R nineT Urban GS(17-21)、R nineT(14-21)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、【Husqvarna】Norden 901(22)、【KTM】1050 Adventure(15-16)、1090 Super Adventure R(17-20)、1090 Super Adventure(17-19)、1190 Adventure(13-16)、1290 Super Adventure R(17-20)、1290 Super Adventure S(17-20)、1290 Super Adventure T(17-19)、1290 Super Adventure(15-16)、790 Adventure R Rally(20)、790 Adventure/R(19-20)、890 Adventure R(21)、950 Adventure (LC8)(02-07)、950 SM(05-07)、950 SMR(07-09)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure R(10-12)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11)、990 Supermoto R(10-10)、990 Supermoto T(09-13)、990 Supermoto(07-11)