セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB37LA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02764040 品番07BB37LA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB37LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【Husqvarna】FS 450 (15-20)、【KTM】450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、690 Duke R(14-17)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Z H2 SE(21-24)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z900RS SE(22-24)、ZX-10R ABS(16-20)、ZX-10R SE(19)、ZX-10R(21-24)、ZX-10RR(17-19)、ZX-10RR(21)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(13-17)、GSX1300Rハヤブサ(22)、GSX-R1000(12-16)、GSX-R600(11)、GSX-R750(11-16)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、【Aprilia】RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、848 EVO(11-12)、Desert X(23)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Diavel 1260 Lamborghini(20-22)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、Hypermotard 1100S(07-09)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Superleggera V4(20-23)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、S1000RR HP4(12-14)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Rocket III GT/R(19-20)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple(16-17)、Street Triple 765 RS(17-20)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton RS(20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】Nuda 900 R / ABS(12-13)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 Duke R(20)、890 RC 8C(22)、990 Supermoto R(10-10)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする