メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO15SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)
適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)