商品レビューを投稿する内容量1個注文コード02764076品番07HO26SD
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO26SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】ジョーカー50(96-99)、ジョーカー90(96-00)、リード (NH50MJ)(88-97)、リード90 (88-97)、【SUZUKI】イントルーダー250LC(99-06)、サベージ400(86-88)、サベージ400(92-95)、サベージ650(86-88)、ボルティータイプC(96-98)、ボルティータイプI(95-99)、ボルティータイプII(95-99)、ボルティータイプT(98-99)、マローダー125(98-00)、マローダー250(98-06)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z900(18-19)
適合車種(リア):【HONDA】APE100 TypeD(08)、APE50 TypeD(09)、CR125R(00-01)、CR125R(87-92)、CR250R(89-92)、CR85R/II(07)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(91-92)、CRM250R(93)、CRM250R(94-96)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、NS-1(91-92)、NS-1(93-99)、NSF100(06-10)、NSR50(87-92)、NSR50(93-99)、NSR80(87-92)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、SL230(97-04)、XLR250R/バハ(91-94)、XR100Motard(05-07)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、XR50Motard(05-07)、XR600R(91-94)、ドリーム50(97-99)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、D-トラッカーX(08-16)、KLX250(08-16)、KLX250(98-07)、KX125(03-04)、KX125(05-08)、KX125(95-98)、KX250(03-04)、KX250(05-08)、KX250(95-98)、【SUZUKI】250SB(02-04)