セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40831

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02765555 品番78B40831
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:78B40831
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-18
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-18
材質[素材]:ステンレス

材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする