曜日別特売
0266 オーバーサイズコットンライクロングTシャツ SLASH(シンメン) 02766387

0266 オーバーサイズコットンライクロングTシャツ SLASH(シンメン) 02766387
0266 オーバーサイズコットンライクロングTシャツ SLASH(シンメン) 02766387
0266 オーバーサイズコットンライクロングTシャツ SLASH(シンメン) 02766387

オーバーサイズコットンライクロングTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ダークグレー
肩幅(cm)
57
注文コード
02766387
品番
0266
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

オールシーズン着用を可能にする吸汗速乾とUVカット(UPF35+)1枚でも重ね着でもフィットするオーバーサイズシルエット、シーンを選ばないポケットレス。脇下消臭テープ付き。

色
ダークグレー
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
78
材質
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする