曜日別特売
78B40867 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40867 brembo 02766630

78B40867 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40867 brembo 02766630
78B40867 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40867 brembo 02766630
78B40867 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40867 brembo 02766630
78B40867 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40867 brembo 02766630

セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40867

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02766630品番78B40867
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:78B40867
CNC機械加工が施されたインナーベルを軽量のフローティングピンにより接続されたフローティングタイプのブレーキディスクです。最高品質の材料から製造され、他に類を見ない性能を提供します。
販売備考:受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05
ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-16
ホンダ[HONDA] CB1300SF [CB1300 SUPER FOUR] 03-24
ホンダ[HONDA] CB1300SB [CB1300 SUPER BOL DOR] 05-24
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-24
ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-24
厚み:5
タイプ:セミフローティング
重量[グラム]:1575
材質[素材]:ステンレス
外径:Φ310

材質ステンレス質量(g)1575gタイプセミフローティング外径(Φ)Φ310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする