セリエオロ ブレーキパッド CC 07HO53CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02766788 品番07HO53CC
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO53CC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【HONDA】400X(22)、CB250F/ABS(15-17)、CB650R(19-21)、CBR250R(11-17)、CBR250RR(17-23)、CBR300R(16)、CBR400R(22)、CBR650R(19-21)、VTR250(11-16)、X-ADV(17-21)、【KAWASAKI】Z800(13-16)、Z900(18-19)、Z900(20-24)、【SUZUKI】DL250 V-STROM250/ABS(17-21)、GSR250(12-17)、GSR250F(15)、GSR250S(14-15)、GSX250R(17-21)、SFV650/ABS(16)、SV650/S(16-18)、SV650/S(19-22)、SV650X(21-22)、グラディウス400ABS(10-12)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする