画像準備中

セリエオロ ブレーキパッド CC 07059CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02766815 品番07059CC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07059CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【YAMAHA】MAXAM(05-17)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 500 (5VU/15B)(04-07)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、グランドマジェスティ400 (GRAND MAJESTY400)(05-09)、グランドマジェスティ400 (GRAND MAJESTY400)(11)、マジェスティ (4D91/4-6) (MAJESTY)(07-16)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする