画像準備中

セリエオロ ブレーキパッド CC 07064CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02766831 品番07064CC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07064CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【HONDA】ADV150 (KF38)(20-21)、PCX (JK05)(21)、PCX160 (KF47)(21)、PCXe:HEV (JK06)(21)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする