画像準備中

セリエオロ ブレーキパッド CC 07090CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02766858 品番07090CC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07090CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【HONDA】DIO110(11)、LEAD125(13-16)、PCX (JF28/JF56)(10-17)、PCX150 (KF12/KF18)(12-17)、ZOOMER X(13)、ZOOMER(13)、リードEX(10)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする