SLASH(シンメン)
オーバーサイズコットンライクロングTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・肩幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
肩幅(cm)
57
注文コード
02766868
品番
0266
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オールシーズン着用を可能にする吸汗速乾とUVカット(UPF35+)1枚でも重ね着でもフィットするオーバーサイズシルエット、シーンを選ばないポケットレス。脇下消臭テープ付き。
色
ホワイト
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
78
材質
ポリエステル100%