画像準備中

セリエオロ ブレーキパッド CC 07111CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02766876 品番07111CC
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07111CC
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【HONDA】DIO110(15-21)、DUNK(15-19)、LEAD125(17-20)、【SUZUKI】アドレス110(21-22)、アドレス125(18-20)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする